€ 0,83/ stukexcl. btw
€ 1,01incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Lengte | 90 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Spoed schroefdraad | 1.5 mm |
Kophoogte | 6.4 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |