Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M10x65mm

  • ERIKS:14283485
  • Fabrikant:8716024207159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,59/ stukexcl. btw

€ 1,93incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Lengte
65 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
17
Spoed schroefdraad
1.5 mm
Kophoogte
64 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)