Eriks

Zeskantbout DIN 933 Roestvaststaal A2 M10x12mm

  • ERIKS:14283483
  • Fabrikant:8716024019134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,59/ stukexcl. btw

€ 1,93incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Lengte
12 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
17
Spoed schroefdraad
1.5 mm
Kophoogte
64 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)