Eriks

Zeskantbout DIN 933 Messing M8x60mm

  • ERIKS:14273342
  • Fabrikant:8716024209894
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,03/ stukexcl. btw

€ 3,67incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Cu2/Cu3 (messing)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Lengte
60 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
13
Spoed schroefdraad
1.25 mm
Kophoogte
53 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)