€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Messing |
Kwaliteitsklasse | Cu2/Cu3 (messing) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 8 |
Lengte | 16 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Sleutelwijdte | 13 |
Spoed schroefdraad | 1.25 mm |
Kophoogte | 53 mm |
Kopvorm | Zeskant (hexagonaal) |