€ 1,92/ stukexcl. btw
€ 2,33incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Messing |
Kwaliteitsklasse | Cu2/Cu3 (messing) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 6 |
Lengte | 40 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Sleutelwijdte | 10 |
Spoed schroefdraad | 1 mm |
Kophoogte | 4 mm |
Kopvorm | Zeskant (hexagonaal) |