Eriks

Zeskantbout DIN 933 Messing M6x20mm

  • ERIKS:14273332
  • Fabrikant:8716024209696
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,36/ stukexcl. btw

€ 1,65incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Cu2/Cu3 (messing)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Lengte
20 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
10
Spoed schroefdraad
1 mm
Kophoogte
4 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)