Eriks

Zeskantbout DIN 933 Messing M5x25mm

  • ERIKS:14273328
  • Fabrikant:8716024209603
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,08/ stukexcl. btw

€ 1,31incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Cu2/Cu3 (messing)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Lengte
25 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
8
Spoed schroefdraad
0.8 mm
Kophoogte
35 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)