Eriks

Zeskantbout DIN 933 Messing M12x30mm

  • ERIKS:14273348
  • Fabrikant:8716024210081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,48/ stukexcl. btw

€ 9,05incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Cu2/Cu3 (messing)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Lengte
30 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
19
Spoed schroefdraad
1.75 mm
Kophoogte
75 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)