Eriks

Zeskantbout DIN 933 Kunststof M6x50mm

  • ERIKS:14274593
  • Fabrikant:8716024513366
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Lengte
50 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
10
Spoed schroefdraad
1 mm
Kophoogte
4 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)