Eriks

Zeskantbout DIN 933 Kunststof M4x30mm

  • ERIKS:14274586
  • Fabrikant:8716024738103
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Lengte
30 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
7
Spoed schroefdraad
0.7 mm
Kophoogte
28 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)