€ 0,08/ stukexcl. btw
€ 0,10incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | PA 6.6 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4 |
Lengte | 10 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Sleutelwijdte | 7 |
Spoed schroefdraad | 0.7 mm |
Kophoogte | 28 mm |
Kopvorm | Zeskant (hexagonaal) |