€ 0,09/ stukexcl. btw
€ 0,10incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | PA 6.6 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 3 |
Lengte | 10 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Sleutelwijdte | 55 |
Spoed schroefdraad | 0.5 mm |
Kophoogte | 2 mm |
Kopvorm | Zeskant (hexagonaal) |