Eriks

Zeskantbout DIN 933 Grade 5 UNF 7/16x3/4

  • ERIKS:23450690
  • Fabrikant:4051426731296
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,46/ stukexcl. btw

€ 1,76incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
Grade 5
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
UNF
Schroefdraadmaat in inches
7/16 in
Lengte (inch)
3/4 in
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Kophoogte
7.1 mm
Kopvorm
Zeskantkop