Eriks

Zeskantbout DIN 933 Grade 5 UNF 1/2x1.1/2

  • ERIKS:23450697
  • Fabrikant:4051426731388
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,20/ stukexcl. btw

€ 2,66incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
Grade 5
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
UNF
Schroefdraadmaat in inches
1/2 in
Lengte (inch)
1.1/2 in
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Kophoogte
7.9 mm
Kopvorm
Zeskantkop