Eriks

Zeskantbout DIN 933 Grade 5 UNC 3/4x1.3/4

  • ERIKS:23450796
  • Fabrikant:4051426730879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,64/ stukexcl. btw

€ 5,61incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
Grade 5
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
UNC
Schroefdraadmaat in inches
3/4 in
Lengte (inch)
1.3/4 in
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Kophoogte
11.9 mm
Kopvorm
Zeskantkop