€ 1,43/ stukexcl. btw
€ 1,73incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | Grade 5 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | UNC |
Schroefdraadmaat in inches | 1/2 in |
Lengte (inch) | 1.1/4 in |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Kophoogte | 7.9 mm |
Kopvorm | Zeskantkop |