Eriks

Zeskantbout DIN 933 Grade 5 UNC 1.1/4x5

  • ERIKS:14276179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,40/ stukexcl. btw

€ 40,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
Grade 5
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
UNC
Schroefdraadmaat in inches
1.1/4 in
Lengte (inch)
5 in
DIN-norm
933
ISO-norm
4017