€ 0,26/ stukexcl. btw
€ 0,31incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 8 |
Lengte | 40 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Sleutelwijdte | 13 |
Spoed schroefdraad | 1.25 mm |
Kophoogte | 53 mm |
Kopvorm | Zeskant (hexagonaal) |