Eriks

Zeskantbout DIN 933 8.8 (staal) Onbehandeld M6x10mm

  • ERIKS:23697812
  • Fabrikant:4043952258453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Lengte
10 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1 mm