Eriks

Zeskantbout DIN 933 8.8 (staal) Onbehandeld M16x40mm

  • ERIKS:23234396
  • Fabrikant:4043952444030
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,71/ stukexcl. btw

€ 0,86incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

525 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Lengte
40 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
2 mm