€ 0,38/ stukexcl. btw
€ 0,46incl. btw
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 8.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 12 |
Lengte | 40 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Met moer | Nee |
Spoed schroefdraad | 1.75 mm |
Volledige draad | Ja |
Kopvorm | Zeskantkop |