Eriks

Zeskantbout DIN 933 8.8 (staal) Onbehandeld M10x60mm

  • ERIKS:23234346
  • Fabrikant:4043952259290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,35/ stukexcl. btw

€ 0,42incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

400 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Lengte
60 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1.5 mm