Eriks

Zeskantbout DIN 933 8.8 (staal) Onbehandeld M10x100mm

  • ERIKS:14585780
  • Fabrikant:4043952259368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,63/ stukexcl. btw

€ 0,77incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Lengte
100 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1.5 mm