Eriks

Zeskantbout DIN 933 8.8 (staal) Elektrolytisch verzinkt M8x20mm

  • ERIKS:23698142
  • Fabrikant:4043952265611
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,10/ stukexcl. btw

€ 0,12incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

12781 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
8.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Lengte
20 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
1.25 mm