Eriks

Zeskantbout DIN 933 12.9 (staal) Onbehandeld M12x40mm

  • ERIKS:14382645
  • Fabrikant:8716024081803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,13/ stukexcl. btw

€ 1,37incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
12.9 (staal)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Lengte
40 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Sleutelwijdte
19
Spoed schroefdraad
1.75 mm
Kophoogte
75 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)