Eriks

Zeskantbout DIN 933 10.9 (staal) Elektrolytisch verzinkt M24x170mm

  • ERIKS:11772100
  • Fabrikant:4043952251232
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,89/ stukexcl. btw

€ 16,80incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 933
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
10.9 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Lengte
170 mm
DIN-norm
933
ISO-norm
4017
Spoed schroefdraad
3 mm