€ 0,43/ stukexcl. btw
€ 0,52incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 933 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 10.9 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Lengte | 50 mm |
DIN-norm | 933 |
ISO-norm | 4017 |
Spoed schroefdraad | 1.5 mm |