Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M8x75mm

  • ERIKS:14283014
  • Fabrikant:8716024197535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,18/ stukexcl. btw

€ 1,42incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Lengte
75 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
13
Spoed schroefdraad
125 mm
Kophoogte
53 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)