Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M8x140mm

  • ERIKS:14283453
  • Fabrikant:8716024200174
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,25/ stukexcl. btw

€ 3,93incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Lengte
140 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
13
Spoed schroefdraad
125 mm
Kophoogte
53 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)