Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M30x100mm

  • ERIKS:14274172
  • Fabrikant:8716024201560
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,49/ stukexcl. btw

€ 57,46incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
30
Lengte
100 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
46
Spoed schroefdraad
35 mm
Kophoogte
187 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)