Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M27x90mm

  • ERIKS:14274171
  • Fabrikant:8716024201447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,31/ stukexcl. btw

€ 41,52incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
27
Lengte
90 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
41
Spoed schroefdraad
3 mm
Kophoogte
17 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)