Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M27x130mm

  • ERIKS:14273622
  • Fabrikant:8716024199430
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,67/ stukexcl. btw

€ 34,69incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
27
Lengte
130 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
41
Spoed schroefdraad
3 mm
Kophoogte
17 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)