Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M24x90mm

  • ERIKS:23268677
  • Fabrikant:8715492321701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,90/ stukexcl. btw

€ 15,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Lengte
90 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Spoed schroefdraad
3 mm