Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M24x200mm

  • ERIKS:14274170
  • Fabrikant:8716024201409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,62/ stukexcl. btw

€ 44,31incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Lengte
200 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
36
Spoed schroefdraad
3 mm
Kophoogte
15 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)