Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M22x80mm

  • ERIKS:23268669
  • Fabrikant:8715492321596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,76/ stukexcl. btw

€ 13,02incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
Lengte
80 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Spoed schroefdraad
2.5 mm