Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M22x80mm

  • ERIKS:14273618
  • Fabrikant:8716024023568
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,18/ stukexcl. btw

€ 15,95incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
Lengte
80 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
32
Spoed schroefdraad
25 mm
Kophoogte
14 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)