Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M20x150mm

  • ERIKS:14273616
  • Fabrikant:8716024199102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,67/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Lengte
150 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
30
Spoed schroefdraad
25 mm
Kophoogte
125 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)