Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M18x65mm

  • ERIKS:14273614
  • Fabrikant:8716024420701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,55/ stukexcl. btw

€ 9,13incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Lengte
65 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
27
Spoed schroefdraad
25 mm
Kophoogte
115 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)