Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M14x70mm

  • ERIKS:14283028
  • Fabrikant:8716024198488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,96incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Lengte
70 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
22
Spoed schroefdraad
2 mm
Kophoogte
88 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)