Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M14x140mm

  • ERIKS:23268612
  • Fabrikant:8715492320964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Lengte
140 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
22
Spoed schroefdraad
2 mm
Kopvorm
Zeskantkop