Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M12x120mm

  • ERIKS:14283023
  • Fabrikant:8716024198310
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,88/ stukexcl. btw

€ 3,48incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Lengte
120 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
19
Spoed schroefdraad
175 mm
Kophoogte
75 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)