Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4 M10x170mm

  • ERIKS:14283458
  • Fabrikant:8716024545473
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,04/ stukexcl. btw

€ 8,52incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Lengte
170 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
17
Spoed schroefdraad
15 mm
Kophoogte
64 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)