Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4-80 M24x90mm

  • ERIKS:14283430
  • Fabrikant:8716024202741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,46/ stukexcl. btw

€ 33,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4-80
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Lengte
90 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
36
Spoed schroefdraad
3 mm
Kophoogte
15 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)