Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4-80 M20x90mm

  • ERIKS:14274135
  • Fabrikant:8716024202635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,39/ stukexcl. btw

€ 16,20incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4-80
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Lengte
90 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
30
Spoed schroefdraad
25 mm
Kophoogte
125 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)