Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4-80 M16x120mm

  • ERIKS:14283428
  • Fabrikant:8716024202567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,30/ stukexcl. btw

€ 14,88incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4-80
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Lengte
120 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
24
Spoed schroefdraad
2 mm
Kophoogte
10 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)