Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4-80 M12x60mm

  • ERIKS:14274131
  • Fabrikant:8716024202376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,42/ stukexcl. btw

€ 4,13incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4-80
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Lengte
60 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
19
Spoed schroefdraad
175 mm
Kophoogte
75 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)