Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A4-80 M10x100mm

  • ERIKS:14283422
  • Fabrikant:8716024552549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,76/ stukexcl. btw

€ 4,55incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4-80
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Lengte
100 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
17
Spoed schroefdraad
15 mm
Kophoogte
64 mm
Kopvorm
Zeskant (hexagonaal)