Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A2 M8x200mm

  • ERIKS:23262865
  • Fabrikant:8715492250582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,26/ stukexcl. btw

€ 2,74incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Lengte
200 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Sleutelwijdte
13
Spoed schroefdraad
1.25 mm
Kopvorm
Zeskantkop