Eriks

Zeskantbout DIN 931 Roestvaststaal A2 M6x40mm

  • ERIKS:23727502
  • Fabrikant:4043377082633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,21incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 931
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Lengte
40 mm
DIN-norm
931
ISO-norm
4014
Met moer
Nee
Spoed schroefdraad
1 mm